TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
重量用角型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
10308
注文コード
62803633
品番
B-113-2
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
寸法W1(mm)
37
寸法W2(mm)
30
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
165
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10308