TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803685
品番
B-122-29
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
用途に応じた大きさが選べます。
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)
15
寸法L1(mm)
20
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
質量(g)
22
寸法D2(Φmm)
4.9
寸法L2(mm)
2
寸法L3(mm)
15
ねじ寸法M
M8
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13058