TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803737
品番
B-122-71
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
用途に応じた大きさが選べます。
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
10
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13505