B-134-6 チェイン止め金具(L=59) TAKIGEN(タキゲン) 62803782

チェイン止め金具(L=59)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62803782品番B-134-6
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
材質寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする