TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
チェイン止め金具(L=74)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803807
品番
B-134-8
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
17.5
寸法H1(mm)
74
寸法H2(mm)
9.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)
2000
タキゲンコード
11229