チェイン止め金具(L=81.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803816 品番B-134-9
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質 寸法D(Φmm)9 寸法W(mm)19 寸法H1(mm)81.5 寸法H2(mm)11 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理 使用荷重(N)2500 タキゲンコード11230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする