TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
押出 平型蝶番(L100×W95×t4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804035
品番
B-208-1
販売価格(税込)
¥5,135
販売価格(税別)
¥
4,668
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
120
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
10.5
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
3
寸法W(mm)
95
寸法P1(mm)
12
寸法P2(mm)
38
寸法P3(mm)
55
表面仕上げ
アルマイト処理
寸法M
M5
タキゲンコード
10418