黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62804123 品番 B-213-2A-Cr
販売価格(税込) ¥2,660
販売価格(税別)
2,418

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。

材質快削黄銅(C3604) 用途各種キャビネット 質量(g)66 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)54 寸法L3(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28 表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr) タキゲンコード11545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62804132
2021-03-12
用途:
ボートのハッチ用ヒンジとして

古くて塩が噛んだ物と交換しました。工作精度が高く、全く同じように取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする