TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804132
品番
B-213-2A-WB
販売価格(税込)
¥2,289
販売価格(税別)
¥
2,081
バスケットに入れる
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
材質
快削黄銅(C3604)
用途
各種キャビネット
質量(g)
66
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
38
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
28
表面仕上げ
ヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード
11546