画像準備中

プラスチックピペット(オールプラスチック包装)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800本) 注文コード 62804291 品番 7101-001
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。
先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。
マウスピース部に綿栓が付いてます。
Non-cytotoxic
DNase, RNase, DNAフリー
容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。

全長277 1目盛0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする