パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。
その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。
ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。
パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。
パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。
ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。
そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。
また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。
両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。
ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。
また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。
操作状況が一目でわかります。
USBコネクターを守るキャップ式。
ストラップホールを搭載し、紛失防止に。