TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804358
品番
B-309-4 アングル付き
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
材質
ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10445