フレキシブルロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62804385 品番 B-417-1-220
販売価格(税込) ¥6,183
販売価格(税別)
5,621

片手で簡単に伸縮操作ができます。
任意の位置で保持できます。
回転防止の楕円形状で横向き使用でも確実に保持します。
ロック解除用のグリップ穴を使用することで用途に合せた操作レバーを取付けることができます。

用途タブレット用アーム・点滴スタンドなど 材質楕円パイプ/アルミニウム合金押出材(A6063)、ロック解除グリップ/ポリアセタール(POM)、摺動ブッシュ/ポリアミド(PA) 使用周囲温度(℃)0〜60(※屋外での使用についてはお問合せください。) 表面仕上げアルマイト処理(パールシルバー) 耐久回数20000回(周囲温度20℃、98Nの負荷を掛けた状態での試験) タキゲンコード13483 圧縮強度(N)196.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする