TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
フレキシブルロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804394
品番
BP-418-1
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
ワンタッチで、ロック解除ができます。
パイプ伸縮操作でき、任意の位置で保持が出来ます。
既存のステンレスパイプに簡単取り付けが出来ます。
用途
点滴スタンド・モニターアーム等さまざまな製品の固定が可能です。
材質
本体/ポリアミド(PA)、スプリング/SUS304WPB、PUSHボタン・リング/ポリブチレンテレフタレート(PBT)、内部部品/ポリアセタール(POM)、タッピンねじ/SUS304
最大荷重(N)
(垂直、ロック時)98
使用周囲温度(℃)
0〜60
耐久回数
20,000回(周囲温度20℃、98Nの負荷をかけた状態での試験)
タキゲンコード
13510