TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ストッパー付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804403
品番
B-430-2
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。
左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)
寸法L1(mm)
161
寸法L2(mm)
120
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル
質量(g)
290
寸法θ°
3
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13245