※右型です

B-501-2-R ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン) 62804568 B-501-2-R ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン) 62804568

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62804568 品番 B-501-2-R
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。

寸法D(Φmm)11 寸法H1(mm)4.4 寸法H2(mm)3.7 寸法P(mm)41 寸法W(mm)73 寸法d(Φmm)6.5 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 用途デザイン性を求める各種筐体 質量(g)120 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 左右区別右型 表面仕上げニッケルめっき(MANi) タキゲンコード13180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62804543
2022-06-10
用途:
折り畳み式ダイニングテーブルのDIY用
金融・保険業

アルミ製で軽量且つオシャレな形状で取り外しも可能な構造なのでとても使いやすく満足しています。 ただ取付けネジ孔に段差があり特殊なので尚更、専用の取付ネジが付属していて欲し掛かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする