浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード62804571品番1100-025
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。
培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。
ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。
小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。
フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。

適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする