浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード62804607品番1123-075
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。
密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。
培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。
小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。
フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。

適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする