TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
クリーンヒンジ(L60×W64×t6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804613
品番
B-505-2
販売価格(税込)
¥3,583
販売価格(税別)
¥
3,257
バスケットに入れる
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
用途
クリーンルーム用各種医療用機器
質量(g)
144
寸法W(mm)
64
寸法P1(mm)
15
寸法P2(mm)
20
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13225