TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
3管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
100
タキゲンコード
11751
注文コード
62804692
品番
B-527-B-3(BA-56-4)
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
14.6
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
52
寸法W(mm)
80
寸法d(mm)
7(商品番号B-1024-7)
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
243
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11751