TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
段付U型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804717
品番
B-530-1
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
段差のある筐体に最適です。
曲げ部分にシボリ加工を施しています。
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
65
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
165
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10482