TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番3型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804735
品番
B-535-1
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
L型の蝶番で筐体に適したアングルを溶接して使用できます。
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
170
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10490