TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
U曲げ裏蝶番(L1=85)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804787
品番
B-540-2(BA-80-2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
11.1
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
11
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
70
寸法W1(mm)
22.5
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
□13
寸法t(mm)
3.0
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
167
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11786