TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
A型片羽根・六角ナット裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804796
品番
B-541-A
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
55
表面仕上げ
管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10496