TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
3管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804814
品番
B-543-B-1(BA-58-2)
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法E(mm)
12.6
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
40
寸法W(mm)
60
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
154
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11759