TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
U型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62804954
品番
B-590-1
販売価格(税込)
¥435
販売価格(税別)
¥
395
バスケットに入れる
扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
50
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(g)
250
表面仕上げ
羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10529