※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の スライド蝶番
大型スライドヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805006
品番
B-863-3-L
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
材質
ブラケット/熱間圧延鋼板(SPHC)、アーム/一般構造用圧延鋼材(SS400)
左右区別
左用
タキゲンコード
11685
用途
特装車・振動機器・バス
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)