B-863-3-R 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62805015 B-863-3-R 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62805015

大型スライドヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62805015 品番B-863-3-R
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。

材質ブラケット/熱間圧延鋼板(SPHC)、アーム/一般構造用圧延鋼材(SS400) 左右区別右用 タキゲンコード11686 用途特装車・振動機器・バス 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする