IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通擦合せ径違い管
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/40
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
62805027
品番
D6560JT-I24/40
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:40
管径(Φmm)
20
大径(Φmm)
24
摺合せ
24/40
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)