RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
RICOH(リコー)の データプロジェクター
RICOH(リコー)の プロジェクター
ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62805035
品番
896409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモード
コントラスト比
2500000:1
最大解像度
1920×1200
主な用途
ビジネス用、スクール用
設置方式
床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面
明るさ(Lm)
(標準モード)5200
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません