曜日別特売
BP-885-2L ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 62805173

BP-885-2L ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 62805173
BP-885-2L ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 62805173

ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62805173品番BP-885-2L
販売価格(税込)¥618
販売価格(税別)
562

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。
高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。
フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。
180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。
右回転用、左回転用があります。

用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62805173
2019-03-25
用途: 自動販売機のフラッパー開閉部に
株式会社 大熊猫社卸売・小売業

自動販売機の商品取り出し口のフラッパー閉鎖時のばたつき防止に使用。
スムーズな動きに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする