TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の カラー
カラー(角タイプ)(L35×W12×Φ5用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805268
品番
B-990-4
販売価格(税込)
¥217
販売価格(税別)
¥
197
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
33
寸法L(mm)
35
寸法D(Φmm)
5.2
寸法□W(mm)
12
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13141