加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(2包×5g) 注文コード62805307 品番A-JO-0220-000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。
加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。
加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしました。加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。

用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。 成分徐放性抗菌活性炭 使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
注意
※すべての菌を除去できるわけではありません。
※清潔に保つため加湿器の説明書に従い、定期的に掃除をしてください。
※給水タンクを加熱するタイプの機種にはご使用できません。
※水タンクを洗浄する場合は、本品を取り出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする