※右型です

ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62805322 品番 B-1005-1-L
販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335

ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6.6 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)39 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)18 寸法P3(mm)14 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)26 寸法t(mm)1.2 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)25 左右区別左型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM3 タキゲンコード10569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62805322
2023-10-25
用途:
軽い板の開閉
サービス業

昔はホームセンター等で探し回っていましたがネット検索では知らなかった便利な部品が机の上で知ることができまた同時に発注もできてしまうことはほんとに便利になりDIYの巾も広がった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする