TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805548
品番
B-1026-0
販売価格(税込)
¥16,207
販売価格(税別)
¥
14,734
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸は上下とも抜差し可能です。
左右兼用型
寸法L(mm)
200
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
質量(g)
2500
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11927