TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805584
品番
B-1048-6
販売価格(税込)
¥547
販売価格(税別)
¥
497
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
4
寸法W1(mm)
52
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
28
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
69
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10650