TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス キャビネットヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62805618
品番
B-1057-3 2ヶ1組
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
45(1セット)
タキゲンコード
10655
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨