TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス 重量用・角型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62805688
品番
B-1080-2
販売価格(税込)
¥1,128
販売価格(税別)
¥
1,025
バスケットに入れる
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
寸法W1(mm)
37
寸法W2(mm)
30
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
キュービクル・配電盤・制御盤
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
175
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10694