TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805925
品番
B-1097-0
販売価格(税込)
¥1,742
販売価格(税別)
¥
1,584
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
16
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
24
寸法L4(mm)
113
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
8(商品番号B-1024-8)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
185
タキゲンコード
10697