TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805952
品番
B-1097-4
販売価格(税込)
¥1,394
販売価格(税別)
¥
1,267
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
6
寸法D4(Φmm)
12
寸法L1(mm)
94
寸法L2(mm)
54
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
103
タキゲンコード
11601