TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62805977
品番
B-1098-0
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
197
寸法d(mm)
8(商品番号B1-1024-8)
寸法L1(mm)
106
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
52
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
54
寸法D3(Φmm)
10
寸法L4(mm)
113
寸法D4(Φmm)
16
タキゲンコード
10701