ステンレス ピン(Φ6×L65)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806013 品番B-1099-10
販売価格(税込) ¥238
販売価格(税別)
216
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)16 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)62 タキゲンコード11611

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする