TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ6×L60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806022
品番
B-1099-11
販売価格(税込)
¥223
販売価格(税別)
¥
203
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
15
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
57
タキゲンコード
11612