シャックル(バウタイプ)軸Φ5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806092 品番B-1111-5
販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

耐食性に優れたSUS316

寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)19 寸法W1(mm)11.5 寸法W2(mm)14.5 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)5 寸法t(mm)5 用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(N)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10737

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする