TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス 重量用角型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806117
品番
B-1113-3
販売価格(税込)
¥1,337
販売価格(税別)
¥
1,215
バスケットに入れる
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
24
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
150
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10740