ステンレス チェイン止め金具(L=70)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806196 品番B-1135-7
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質ステンレス 寸法L(mm)70 寸法d(mm)11 寸法D(Φmm)7 寸法W(mm)9 使用荷重(N)700 タキゲンコード11503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする