ステンレス ストップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62806214 品番B-1145-A
販売価格(税込) ¥6,927
販売価格(税別)
6,297

扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。
アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。
L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。
左右兼用型

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途キュービクル・キャビネット・シェルター 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする