TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806336
品番
B-1331-3
販売価格(税込)
¥42,251
販売価格(税別)
¥
38,410
バスケットに入れる
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D(Φmm)
34.5
寸法L(mm)
250
寸法W(mm)
200
寸法d(Φmm)
18
寸法t(mm)
8
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
質量(g)
4900
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11922