ステンレス スプリング付トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸カバー/ポリアセタール(POM) タキゲンコード13285 トルク調整範囲(N・m)0〜3.9 注文コード62806345 品番B-1346-2
販売価格(税込) ¥2,969
販売価格(税別)
2,699
この商品は材質・タキゲンコード・トルク調整範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。

材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸カバー/ポリアセタール(POM) タキゲンコード13285 用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 質量(g)240 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)89 寸法W(mm)70 寸法L3(mm)82 寸法L4(mm)14.5 寸法H1(mm)28 トルク調整範囲(N・m)0〜3.9 寸法H2(mm)15.5 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)24 トルク(N・m)最大スプリング:3.9 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.5 寸法θ°100 表面仕上げバレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする