TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 150°開き 4軸蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806372
品番
B-1405
販売価格(税込)
¥11,719
販売価格(税別)
¥
10,654
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
キャビネット・通信機扉
質量(g)
394
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
12702